吊りボルトタイ

吊りボルトタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。
最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。
幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。
再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。

仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)内容量1袋(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31902694BCT225
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吊りボルトタイ(BCT225)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31902694
2022-04-18
用途: 配管作業
建設業・工事業

思っていたよりも、しっかり固定出来たので
良かったです。締めてしまっても、脱着出来るので
使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする