コーコス信岡
半袖シャツ A-4077
上着11色、パンツ9色展開。両腕マルチポケット・反射パイピング(左胸、背中)・脇消臭テープ・野帳も入る縦ポケット仕様。
用途
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。
色
Sブルー
種別
半袖シャツ
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
ムーンフォーク(メッシュ)、両袖マルチポケット、脇消臭テープ付、反射パイピング(左胸・背中)、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm)
材質
ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
色番
16
袖丈
半袖
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31926993
A-4077
SS
¥
6,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31927009
A-4077
S
¥
6,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31927018
A-4077
M
¥
6,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927027
A-4077
L
¥
6,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31927036
A-4077
LL
¥
6,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31927045
A-4077
3L
¥
6,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31927054
A-4077
4L
¥
6,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31927063
A-4077
5L
¥
6,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください