ミル マグボトル

ミル マグボトル - 和平フレイズ

まるいフォルムが可愛い!携帯ボトル
牛乳ビンのようなコロンとした形が可愛いマグボトルです。ステンレス真空断熱構造で保温&保冷OKです。
結露しにくいので、持ち運びに便利です。滑りにくく開けやすい回転式フタで、飲みやすい飲み口のボトルです。

材質内ビン、胴部/ステンレス鋼 キャップ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×6.8×17商品タイプスクリュータイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31936696MR-8291350
2,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
31936714MR-8294480
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする