トライ 三指持ちスプーン
「トライ」シリーズのスプーン
お子様が自分で食事出来る様デザインされた、スプーンです。
スヌーピーキャラクターに数字をデザインし、食事をしながら数字に興味を持つことができます。
三指持ちの練習ができる柄の形で、すくいやすくこぼれにくい先端です。
テーブルに置いても先端が付かないデザインです。
食洗機対応です。
材質柄/ポリプロピレン 金属部/ステンレス
種別スプーン
幅(mm)144
全長(mm)31
高さ(mm)17
食器の種類洋食器
内容量1個
「トライ」シリーズのスプーン
お子様が自分で食事出来る様デザインされた、スプーンです。
スヌーピーキャラクターに数字をデザインし、食事をしながら数字に興味を持つことができます。
三指持ちの練習ができる柄の形で、すくいやすくこぼれにくい先端です。
テーブルに置いても先端が付かないデザインです。
食洗機対応です。