販売価格(税別)¥5,700~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 バンドー化学 【オーダー】耐油搬送用ベルトSL-SY534 メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】耐油搬送用ベルトSL-SY534 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 多様な品揃えで様々な用途に対応 注文コード31951299 用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)1.1 最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25 摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.7 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG マルヤス機械 税込¥207,428~ ¥188,571~ 【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224 マルヤス機械 税込¥163,115~ ¥148,286~ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ VSテクノロジー 税込¥626,780 ¥569,800 バスケットへ リブエース2 バンドー化学 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト 三ツ星ベルト 税込¥8,138~ ¥7,398~ 三ツ星ベルト タイミングベルト 三ツ星ベルト 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥582~ ¥529~ 三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥8,468~ ¥7,698~ 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥2,198~ ¥1,998~ 三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥758~ ¥689~ 三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥53,878~ ¥48,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送搬送用ベルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品