鳳皇 鯉口シャツ 3300

鳳皇 鯉口シャツ  3300 - 村上被服鳳皇 鯉口シャツ  3300 - 村上被服
(1件のレビュー)

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
無骨な職人と祭りの汗が似合う
鯉口と股引きでビシッと決めて自分らしく着こなそう

混率(%)綿100内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319763163300ホワイトS
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319763253300ホワイトM
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
319763343300ホワイトL
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
319763433300ホワイトLL
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319763593300ホワイト3L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319763683300ホワイト4L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319763773300ホワイト5L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319763863300ブラックS
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319763953300ブラックM
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319764043300ブラックL
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
319764133300ブラックLL
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319764293300ブラック3L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319764383300ブラック4L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
319764473300ブラック5L
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31976395
2020-01-20
用途: 普段に
卸売・小売業

安くて良い品です。。
安心して購入できます。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする