前後進コンパクタ

前後進コンパクタ - 明和製作所前後進コンパクタ - 明和製作所

砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。
前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。

始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
エンジン部最大出力
燃料タンク容量(L)
振動板(幅W×長さL)(mm)
機械本体質量(kg)
起振力(kN[kgf])
振動数(Hz[v.p.m.])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31991515RP60H(機体)950×350×850ホンダGX120[2.6kW](3.5PS)無鉛レギュラーガソリン[2.0]350×4707015.2[1550]93[5600]
514,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31991524RP100H(機体)1060×380×870ホンダGX160[3.6kW](4.9PS)無鉛レギュラーガソリン[3.1]380×57011523[2350]75[4500]
632,000
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする