曜日別特売

ホットリュック

ホットリュック - ユニット
(1件のレビュー)

遠赤シートで、背中からポッカポカ
遠赤外線効果で血行・代謝が促進!
半永久的に遠赤外線を放出。
着脱可能で温度調整が簡単。低温火傷の心配もありません。

材質本体/ポリエステル、ゴム/ポリエステル、ポリウレタン、遠赤シート/ポリエチレン発泡シートセット内容本体×1、遠赤外線発泡シート×1寸法(mm)150×250×厚6質量(g)31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31996117WT-608
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31996117
2021-12-09
用途: 冬季日常的に家の中でも
その他業種

寒い→痛いにつながってしまう私です
使い捨てカイロを毎年大きなダンボールで箱買いしていました、
が、首用,背中用,腰用と3つを購入
あれから何年が経つのかな?使い捨てカイロ要らずです
ユニットのホットリュックありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする