曜日別特売

墓石ペイント

墓石ペイント - ニッペホームプロダクツ墓石ペイント - ニッペホームプロダクツ
(6件のレビュー)

キャップにハケが付いているので、マニキュア感覚で文字書きができます。

用途お墓の文字書き、文字のかすれの補修に。乾燥時間(時間)夏(30度):約1、冬(5度):約2塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上、冬:約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5内容量1本(50mL)
注意
※はみ出した場合は、その都度ウエスなどで水ぶきをして下さい。
※5mm以下の細い文字に塗る場合は、別売の細い筆を使用して下さい。
※雨天・強風の日を避け、晴天の日に塗装してください。
※塗装・乾燥の間、気温5度以下、湿度85%以上になる時間帯は避けて下さい。
※塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る面の素材や状態、気象条件などで多少異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31999529-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
31999538-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 墓石の文字部分の再塗装
運輸・通信業

上記の作業に使用しました。白地の文字部分が経年で劣化してしまい、清掃してもキレイにならないため、この製品で再塗装しました。塗装時のはみ出しを防ぐのは難しいと思います。数分待って半乾燥したところではみ出し部分を濡れ雑巾で拭きとれば、まずまずキレイに仕上がります。しかし周囲の墓石を観察してみると、再塗装した文字部分から下側に垂れたような跡が散見されるため、雨天後のケアが必要かもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 31999529
2022-09-28
用途: 墓石ペイント
卸売・小売業

9月お彼岸使用で文字を塗りなおしました。乾きが思ったよりも早く、水性なので濡れ雑巾ではみ出し部分を拭こうとしたのですが、既に剥がれなくなってました。その為、二度塗りが直ぐにでき、良かったです。また、手に付着した塗料が水と石鹸洗いでは落ちず、入浴時に落とせました。剥がれにくいということはいいことと考えています。ただし、刷毛は持参した方がいいと思います。付属品の刷毛は大きさがやや大きめで、万能ではありませんので。

2が参考にしています
対象商品 : 31999538
2022-03-23
用途: 墓石の塗装
その他業種

素人でもきれいに塗れます。乾く前に濡れ雑巾で拭くと取れ、乾くと強固で色も美しいです。1本でかなり使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 31999538
2021-05-10
用途: 墓石の補修
その他業種

うすくなった墓石の文字の補修に使用。
水性ではみ出しても拭き取れ、素人でもきれいに仕上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 31999529
2020-02-06
用途: 親戚の法事から
製造業

先日、親戚の法事があり、墓石職人と会話する機会があり墓石の磨き方や手入れを教えて頂きました。職人技とはいきませんが、春お彼岸までにDIYに挑戦するために購入しました。こうご期待!!!

1が参考にしています
対象商品 : 31999529
2022-08-01
用途: 文字入れ

刷毛付きでそのまま使用できる。難点としては、塗っている間に少しずつ乾燥する。また、ベースが汚れていると刷毛に付いた汚れが原液に混ざってしまう。使い捨てにするのであれが問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする