シモン
安全靴 短靴 311H種
JIS T 8101 革製H種<重作業用>合格。
形状
ローカット
色
黒
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛本革(型押)
先芯
鋼製
標準質量(g)
1000(26cm/両足)
JIS規格
JIS T8101 C1/H/P1合格
足幅
3E
靴底
合成ゴム1層底
中敷
全敷
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32009374
311H種
24.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32009383
311H種
25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32009399
311H種
25.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32009408
311H種
26
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32009417
311H種
26.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
32009426
311H種
27
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
32009435
311H種
28
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください