ニッペ パワーバインド

ニッペ パワーバインド - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド - ニッぺ(日本ペイント)

広範囲の金属素材に適用が可能です。
常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。
優れた防食(さび)力があります。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。
ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分)
表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。

用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~10危険等級発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~140g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)55±3wt
注意
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では溶解しないことがあります。
※焼き付け乾燥上限は170℃×20分です。オーバーベークにご注意ください。
※パワーバインド刷毛用を塗装する際にはパワーバインド刷毛用シンナーをご使用ください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3201067710087701缶(16kg)ライトグレー(N7.5)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3201068610114461缶(16kg)ホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3201069510114481缶(16kg)ブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3201070410087691缶(4kg)ライトグレー(N7.5)
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3201071310114451缶(4kg)ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3201072910114471缶(4kg)ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする