ソーラーキング 太陽電池付LED点滅灯

ソーラーキング 太陽電池付LED点滅灯 - つくし工房

太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。
カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。

材質
ポリカーボネート
質量(g)
390
電源
ソーラーパネル
動作
(無日照)9日間
寸法(高さH×幅W)(mm)
238×130
蓄電池タイプ
ニッケル水素単3電池2本
LED使用数(個)
赤×6、ブルーグリーン×2
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330822196211-A
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする