つくし工房
ソーラーキングミニ 太陽電池付LED点滅灯
太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。
カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
170
電源
ソーラーパネル
動作
(無日照)14日間
寸法(高さH×幅W)(mm)
162.5×79
蓄電池タイプ
ニッケル水素単3電池2本
LED使用数(個)
赤×2、赤・ブルーグリーン×1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082228
6211-M
¥
3,600
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください