回転灯 AC100V

回転灯 AC100V - つくし工房
質量(g)
900
寸法(Φ×高さH)(mm)
186×205
コード長さ(mm)
450
ピッチ径(Φmm)
140(M8ボルト3ヶ所)
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330822646250-Y
10,000
取扱い終了
330822736250-R
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする