つくし工房
マルチライトミニ 高輝度LED点滅灯 赤
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
3.9
寸法(Φmm)
260
機能
防滴構造、全面レンズ効果により輝度アップ
電源(AC V)
100
点灯方式
時計回りに回転(4灯6減)
LED使用数(個)
赤、高輝度LED100
視認距離
300m以上
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082377
6209
¥
26,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください