オークラ輸送機
樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフト付き)
BRAコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ
材質(ローラー部)
PVC
シャフト径(Φmm)
6(スチール)ロングボルト
ローラ強度(kg)
12
ローラ径(Φmm)
40Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33127904
BRA240N-A
12
240
40Xt2.3
6(スチール)ロングボルト
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127913
BRA305N-A
12
305
40Xt2.3
6(スチール)ロングボルト
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127929
BRA390N-A
12
390
40Xt2.3
6(スチール)ロングボルト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33127938
BRA490N-A
12
490
40Xt2.3
6(スチール)ロングボルト
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください