曜日別特売

スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし)

スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) - オークラ輸送機スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) - オークラ輸送機

LRコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33128577LR90N-N1609048.6Xt1.412
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128586LR150N-N16015048.6Xt1.412
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128595LR240N-N13524048.6Xt1.412
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128604LR305N-N11030548.6Xt1.412
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128613LR390N-N8539048.6Xt1.412
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128629LR490N-N70149048.6Xt1.412
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128638LR620N-N5562048.6Xt1.412
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128647LR690N-N5069048.6Xt1.412
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33128656LR790N-N4079048.6Xt1.412
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする