曜日別特売

樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフトなし)

樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフトなし) - オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフトなし) - オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフトなし) - オークラ輸送機

BRAコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ材質(ローラー部)PVCシャフト径(Φmm)6ローラ強度(kg)12ローラ径(Φmm)40Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130625BRA240N-N1224040Xt2.36
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130634BRA305N-N1230540Xt2.36
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130643BRA390N-N1239040Xt2.36
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130659BRA490N-N1249040Xt2.36
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする