アクティフ フリップクリヤブック A4

アクティフ フリップクリヤブック A4 - セキセイアクティフ フリップクリヤブック A4 - セキセイアクティフ フリップクリヤブック A4 - セキセイアクティフ フリップクリヤブック A4 - セキセイアクティフ フリップクリヤブック A4 - セキセイ

開閉がスムーズな新感覚フラップ機能。
バッグに入れて持ち歩く際に便利!
不意な表紙の開きを防いで、ポケットの折れを防ぎます。
フラップはブックマークとしても活用できます。
識別しやすい見出しラベル付き(ボールペンでも書きやすいマットな仕上がり)

サイズA4材質表紙・ポケット/再生PP厚さ(mm)表紙/0.4、ポケット/0.04タイプ溶着式ポケット(中台紙なし)内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33131508ACT-5910-2310ポケット、見出しラベル付ローズ305×240×6
350
349
384(税込)
4日以内出荷
33131526ACT-5910-5110ポケット、見出しラベル付オレンジ305×240×6
350
349
384(税込)
4日以内出荷
33131535ACT-5910-9010ポケット、見出しラベル付クリア305×240×6
350
349
384(税込)
4日以内出荷
33131553ACT-5920-1420ポケット、見出しラベル付コバルトブルー305×240×9
450
439
483(税込)
4日以内出荷
33131587ACT-5920-5120ポケット、見出しラベル付オレンジ305×240×9
450
439
483(税込)
4日以内出荷
33131483ACT-5910-1010ポケット、見出しラベル付ブルー305×240×6
350
取扱い終了
33131499ACT-5910-1410ポケット、見出しラベル付コバルトブルー305×240×6
350
取扱い終了
33131517ACT-5910-3310ポケット、見出しラベル付ライトグリーン305×240×6
350
取扱い終了
33131544ACT-5920-1020ポケット、見出しラベル付ブルー305×240×9
450
取扱い終了
33131569ACT-5920-2320ポケット、見出しラベル付ローズ305×240×9
450
取扱い終了
33131578ACT-5920-3320ポケット、見出しラベル付ライトグリーン305×240×9
450
取扱い終了
33131596ACT-5920-9020ポケット、見出しラベル付クリア305×240×9
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする