リーベックス
水と衝撃に強い防犯アラーム
雨や衝撃に強い防犯アラーム!
防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫!
本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい!
ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!
音量
90dB/1m(公的機関試験結果)
材質
ABS樹脂
質量(g)
約40(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×76×21
保護等級
IP67
使用電池
CR2032×2個(テスト用内蔵)
LED色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33230445
PSA-GB
ブルー
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33230454
PSA-GP
ピンク
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください