定量濾紙 No.5A
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。ブレーン空気透過装置に使用可能です。
- 厚さ(mm)
- 0.22
- 寸法(mm)
- Φ12.7
- 粒子保持能(μm)
- 7
- JIS規格
- JIS P 3801 5種A
- 最高使用温度(℃)
- 120
- 質量(g/m2)
- 97
- 使用pH範囲
- 0~12
- アズワン品番
- 4-898-01
- ろ水時間(s)
- 60
- 吸水度(cm)
- 9.5
- 破裂強さ(kPa)
- 61
- 灰分
- 0.01%
- 湿潤破裂強さ(kPa)
- 10
- 内容量
- 1箱(250枚)
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33281789 | 01511012 | 36301946 | 01511012 | ![]() | ブレーン法ろ紙 | ADVANTEC | 1箱(250枚) | ¥4,398 欠品中税込¥4,838 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07












