曜日別特売
01511012 定量濾紙 No.5A ADVANTEC 33281789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量濾紙 No.5A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250枚)
注文コード
33281789
品番
01511012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,660

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。ブレーン空気透過装置に使用可能です。

厚さ(mm)
0.22
寸法(mm)
Φ12.7
粒子保持能(μm)
7
JIS規格
JIS P 3801 5種A
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
97
使用pH範囲
0~12
アズワン品番
4-898-01
ろ水時間(s)
60
吸水度(cm)
9.5
破裂強さ(kPa)
61
灰分
0.01%
湿潤破裂強さ(kPa)
10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3328178901511012363019460151101201511012 ブレーン法ろ紙 ADVANTEC 36301946ブレーン法ろ紙ADVANTEC1箱(250枚)
¥4,398
欠品中
税込¥4,838
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
01511012 定量濾紙 No.5A 1箱(250枚) ADVANTEC 【通販モノタロウ】