曜日別特売

リムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ

リムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ - GA Internationalリムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ - GA Internationalリムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ - GA Internationalリムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ - GA Internationalリムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ - GA Internationalリムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ - GA Internationalリムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ - GA Internationalリムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ - GA International

取り外し可能なクライオラベルです。デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。

材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33291056RCL-12T1-WH1袋(16シート×168ラベル)23.9×12.73-8731-01(1シート)168
14,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
33291065RCL-9T1-WH1袋(16シート×72ラベル)32×223-8731-02(1シート)72
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
33291074RCL-23T1-WH1袋(16シート×126ラベル)32.5×12.73-8731-03(1シート)126
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
33291083RCL-6T1-WH1袋(16シート×95ラベル)36×143-8731-04(1シート)95
14,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
33291099RCL-8T1-WH1袋(16シート×52ラベル)45×203-8731-05(1シート)52
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
33291108RCL-3T1-WH1袋(16シート×30ラベル)66.7×25.43-8731-06(1シート)30
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする