曜日別特売

やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm

やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm - アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm - アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm - アズワン

耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。

用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上内容量1袋(6枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33327413CRG‐T15021003-542-01
6,930
6,920
7,612(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33327429CRG‐T20021003-542-02
6,930
6,920
7,612(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33327438CRG‐T25021003-542-03
6,930
6,920
7,612(税込)
当日出荷
33327447CRG‐T25051003-542-04
9,240
9,230
10,153(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする