巻網 刺網 一目24mm

巻網 刺網 一目24mm アズワン 巻網 刺網 一目24mm アズワン

仕様巻網 材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘 糸の規格0.6号 規格L 網目(mm)24 内容量1個
注意
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33334508 - 3-9095-02 18
24,600
24,500
26,950 (税込)
10日以内出荷

返品不可
33334517 - 3-9095-03 27
36,700
36,600
40,260 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33334526 - 3-9095-04 36
48,800
48,700
53,570 (税込)
10日以内出荷

返品不可
33334499 - 3-9095-01 9
14,100
14,000
15,400 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする