センセカ(旧グライシンガー)
温湿度データロガー HD208Lシリーズ
繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
種別
温度ロガー センサー分離型
電源
3.6V塩化チオニルリチウム電池(内蔵)
精度
0~70℃/±0.3℃、その他/±0.4℃
温度測定範囲(℃)
-40~+105
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×70×30
アズワン品番
3-8367-02
内容量
1個
注意
※温度プローブは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33356908
HD208L.NTC
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください