船用アイプレート D型

船用アイプレート D型 - コンドーテック船用アイプレート D型 - コンドーテック船用アイプレート D型 - コンドーテック船用アイプレート D型 - コンドーテック船用アイプレート D型 - コンドーテック船用アイプレート D型 - コンドーテック船用アイプレート D型 - コンドーテック船用アイプレート D型 - コンドーテック

ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。

仕様JIS F 3410-1995内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
厚さT(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
使用荷重(kN)
使用荷重(tf)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3341926908F3410D011022755014150629.81
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
3341927808F3410D02202810060162008019.62
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
3341928708F3410D033036115701923010029.43
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3341929608F3410D0550421459024280120495
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3341930508F3410D07S575501501003030014073.57.5
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3341931408F3410DS5519654512130504.90.5
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする