コンドーテック
船用アイプレート E型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。E型。
仕様
JIS F 3410-1995
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
厚さT(mm)
使用荷重(kN)
使用荷重(tf)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33419323
08F3410E01
10
22
65
45
50
12
9.8
1
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33419339
08F3410E02
20
25
75
50
55
15
19.6
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33419348
08F3410ES5
5
16
55
40
45
10
4.9
0.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください