船用アイプレート F型

船用アイプレート F型 - コンドーテック船用アイプレート F型 - コンドーテック船用アイプレート F型 - コンドーテック船用アイプレート F型 - コンドーテック船用アイプレート F型 - コンドーテック船用アイプレート F型 - コンドーテック船用アイプレート F型 - コンドーテック船用アイプレート F型 - コンドーテック

ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。

仕様JIS F 3410-1995内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
厚さT(mm)
h(mm)
使用荷重(kN)
使用荷重(tf)
寸法R(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3341935708F3410F0330288513060151329.4325
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
3341936608F3410F05503410015070152049528
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
3341937508F3410F07S57542115180100202573.57.530
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
3341938408F3410F10100501352101202028981032
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3341939308F3410F151506016025014027361471534
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする