三木プーリ
ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車)
(1件のレビュー)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
変速比
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33421037
T-140-A
3.1
25
1/4
140
M12
¥
29,450
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
33421055
T-210-A
9.3
40
1/6
212
M20
¥
52,680
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
33421064
T-260-A
18
50
1/6、1/3
260
M20
¥
73,940
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
33421046
T-160-A
5.2
30
1/5、1/3
170
M16
¥
39,850
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
33421028
T-100-A
1.8
25
1/2
103
M12
¥
15,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください