曜日別特売

ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ) - 三木プーリ
変速比1/3極数(P)4内容量1台
全7種類を絞り込む
質量(kg)
ベルト
適合モータ容量(kW)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ベルト
適合モータ容量(kW)
伝達容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33436333PK-150-14N-0443.21422V0.41.5(高速回転時)、1(中速回転時)
58,450
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436349PK-200-19N-0746.21922V0.753.7(高速回転時)、2.3(中速回転時)
79,020
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436358PK-200-24N-1546.21922V1.53.7(高速回転時)、2.3(中速回転時)
79,020
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436367PK-250-28N-224132926V2.28(高速回転時)、5.2(中速回転時)
100,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436376PK-250-28N-374132926V3.78(高速回転時)、5.2(中速回転時)
100,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
33436385PK-300-38N-554244430V5.513(高速回転時)、12(中速回転時)
221,860
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33436394PK-300-42N-1104244430V1113(高速回転時)、12(中速回転時)
296,160
289,800
318,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする