曜日別特売

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C - 三木プーリ
型式AHM-02サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12内容量1台
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33455854AHM-02-C-0000-1111-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455863AHM-02-C-0000-1113-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455879AHM-02-C-0000-1114-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455888AHM-02-C-0000-1121-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455897AHM-02-C-0000-1122-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455906AHM-02-C-0000-1123-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455915AHM-02-C-0000-1141-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455924AHM-02-C-0000-1142-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455933AHM-02-C-0000-1144-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455949AHM-02-C-0000-1211-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455958AHM-02-C-0000-1213-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455967AHM-02-C-0000-1214-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455976AHM-02-C-0000-1221-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455985AHM-02-C-0000-1222-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33455994AHM-02-C-0000-1223-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456003AHM-02-C-0000-1241-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456019AHM-02-C-0000-1242-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456028AHM-02-C-0000-1244-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456037AHM-02-C-0000-1311-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456046AHM-02-C-0000-1313-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456055AHM-02-C-0000-1314-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456064AHM-02-C-0000-1321-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456073AHM-02-C-0000-1322-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456089AHM-02-C-0000-1323-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456098AHM-02-C-0000-1341-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456107AHM-02-C-0000-1342-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456116AHM-02-C-0000-1344-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456125AHM-02-C-0000-2111-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456134AHM-02-C-0000-2113-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456143AHM-02-C-0000-2114-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456159AHM-02-C-0000-2121-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456168AHM-02-C-0000-2122-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456177AHM-02-C-0000-2123-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456186AHM-02-C-0000-2141-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456195AHM-02-C-0000-2142-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456204AHM-02-C-0000-2144-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456213AHM-02-C-0000-2211-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456229AHM-02-C-0000-2213-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456238AHM-02-C-0000-2214-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456247AHM-02-C-0000-2221-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456256AHM-02-C-0000-2222-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456265AHM-02-C-0000-2223-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456274AHM-02-C-0000-2241-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456283AHM-02-C-0000-2242-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456299AHM-02-C-0000-2244-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456308AHM-02-C-0000-2311-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456317AHM-02-C-0000-2313-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456326AHM-02-C-0000-2314-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456335AHM-02-C-0000-2321-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456344AHM-02-C-0000-2322-IE1
214,210
209,800
230,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする