曜日別特売

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-A

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-A - 三木プーリ
型式AHM-07質量(kg)48サイズ10出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)493変速比1/4寸法H(mm)503電流(A)0.83電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)230寸法F(mm)135寸法S(mm)24ベルト型式:1422V300S寸法D(mm)200抵抗(Ω)29動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20寸法E(mm)80寸法B(mm)250寸法C(mm)200寸法T(mm)20寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)360寸法J(mm)45容量(W)20寸法H1(mm)453出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0寸法G(mm)213寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数14寸法P1(mm)313寸法P2(mm)106耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)22寸法M1(mm)117寸法M2(mm)117励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-18内容量1台
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33468813AHM-07-A-0000-1111-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468829AHM-07-A-0000-1113-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468838AHM-07-A-0000-1114-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468847AHM-07-A-0000-1121-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468856AHM-07-A-0000-1122-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468865AHM-07-A-0000-1123-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468874AHM-07-A-0000-1141-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468883AHM-07-A-0000-1142-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468899AHM-07-A-0000-1144-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468908AHM-07-A-0000-1211-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468917AHM-07-A-0000-1213-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468926AHM-07-A-0000-1214-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468935AHM-07-A-0000-1221-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468944AHM-07-A-0000-1222-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468953AHM-07-A-0000-1223-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468969AHM-07-A-0000-1241-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468978AHM-07-A-0000-1242-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468987AHM-07-A-0000-1244-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33468996AHM-07-A-0000-1311-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469005AHM-07-A-0000-1313-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469014AHM-07-A-0000-1314-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469023AHM-07-A-0000-1321-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469039AHM-07-A-0000-1322-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469048AHM-07-A-0000-1323-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469057AHM-07-A-0000-1341-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469066AHM-07-A-0000-1342-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469075AHM-07-A-0000-1344-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469084AHM-07-A-0000-2111-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469093AHM-07-A-0000-2113-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469109AHM-07-A-0000-2114-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469118AHM-07-A-0000-2121-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469127AHM-07-A-0000-2122-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469136AHM-07-A-0000-2123-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469145AHM-07-A-0000-2141-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469154AHM-07-A-0000-2142-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469163AHM-07-A-0000-2144-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469179AHM-07-A-0000-2211-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469188AHM-07-A-0000-2213-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469197AHM-07-A-0000-2214-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469206AHM-07-A-0000-2221-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469215AHM-07-A-0000-2222-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469224AHM-07-A-0000-2223-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469233AHM-07-A-0000-2241-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469249AHM-07-A-0000-2242-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469258AHM-07-A-0000-2244-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469267AHM-07-A-0000-2311-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469276AHM-07-A-0000-2313-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469285AHM-07-A-0000-2314-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469294AHM-07-A-0000-2321-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33469303AHM-07-A-0000-2322-IE3
296,000
289,800
318,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする