曜日別特売

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B - 三木プーリ
型式AHM-15質量(kg)82サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)150励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22内容量1台
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33481779AHM-15-B-0000-1111-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481788AHM-15-B-0000-1113-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481797AHM-15-B-0000-1114-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481806AHM-15-B-0000-1121-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481815AHM-15-B-0000-1122-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481824AHM-15-B-0000-1123-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481833AHM-15-B-0000-1141-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481849AHM-15-B-0000-1142-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481858AHM-15-B-0000-1144-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481867AHM-15-B-0000-1211-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481876AHM-15-B-0000-1213-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481885AHM-15-B-0000-1214-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481894AHM-15-B-0000-1221-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481903AHM-15-B-0000-1222-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481919AHM-15-B-0000-1223-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481928AHM-15-B-0000-1241-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481937AHM-15-B-0000-1242-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481946AHM-15-B-0000-1244-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481955AHM-15-B-0000-1311-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481964AHM-15-B-0000-1313-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481973AHM-15-B-0000-1314-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481989AHM-15-B-0000-1321-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33481998AHM-15-B-0000-1322-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482007AHM-15-B-0000-1323-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482016AHM-15-B-0000-1341-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482025AHM-15-B-0000-1342-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482034AHM-15-B-0000-1344-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482043AHM-15-B-0000-2111-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482059AHM-15-B-0000-2113-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482068AHM-15-B-0000-2114-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482077AHM-15-B-0000-2121-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482086AHM-15-B-0000-2122-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482095AHM-15-B-0000-2123-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482104AHM-15-B-0000-2141-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482113AHM-15-B-0000-2142-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482129AHM-15-B-0000-2144-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482138AHM-15-B-0000-2211-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482147AHM-15-B-0000-2213-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482156AHM-15-B-0000-2214-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482165AHM-15-B-0000-2221-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482174AHM-15-B-0000-2222-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482183AHM-15-B-0000-2223-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482199AHM-15-B-0000-2241-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482208AHM-15-B-0000-2242-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482217AHM-15-B-0000-2244-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482226AHM-15-B-0000-2311-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482235AHM-15-B-0000-2313-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482244AHM-15-B-0000-2314-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482253AHM-15-B-0000-2321-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33482269AHM-15-B-0000-2322-IE3
556,400
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする