熱に強いPBT樹脂使用で本体まるごと耐熱
丈夫な二重被ふくコード
トラッキング火災防止プラグ
商品は普通です。
最近出荷予定日の連絡後、出荷遅れの連絡が来ることが多いです。最初から予定を多めにしてほしいです、期待しないので。
2mでは短すぎ、5mでは持て余すのでこの3mのコードのものが一番汎用性が高いです。また、プラグ部分が可動式のものは(自分の経験では)壊れやすいと思っているので、このようなしっかりしたプラグのものがいいですね。最近こちらのタイプのプラグが対他商品が減ってきたのでモノタロウさんでで購入できるのはありがたいです。品質も良く価格もとてもリーズナブルだと思います。
病室の加湿器用のコンセントが足りなくて購入しました。商品はしっかりしたもので、安心して使用できそうです。配送も早くて、助かりました。また利用したいです。
自分で作っても良かったのですが作るより安かったので購入して使用しています。ものはしっかりしており何個あってもいいと思います。