モノタロウ

デジタル温湿度計 環境目安表示付

デジタル温湿度計 環境目安表示付 - モノタロウデジタル温湿度計 環境目安表示付 - モノタロウデジタル温湿度計 環境目安表示付 - モノタロウデジタル温湿度計 環境目安表示付 - モノタロウデジタル温湿度計 環境目安表示付 - モノタロウ
(173件のレビュー)

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。

用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル内容量1台
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35144473-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:173
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 事務所の温度管理
サービス業

大きく表示されるため、見えやすくてとても良いです。商品説明で数値に多少の誤差があるとありましたが、事務所内で使用する分には気になりません。

対象商品 : 35144473
2025-12-17
用途: 真夏、真冬の温度管理
サービス業

安いし、文字が、大きく、分かりやすく壁掛けよし、立てかけよしで、便利で、助かります。

2025-10-30
用途: エアコンやファンヒーターの温度管理に
農・林・水産業

文字が大きくて見やすいので非常に良きかも。表示温度を見ることでエアコンやファンヒーターの温度設定の参考になるので便利です。

2025-10-28
用途: 教室の環境チェック
パソコン教室ぱそこ教育・研究機関

デジタルで大きく数値が表示されてとても見やすいです
秋から冬にかけて教室が乾燥するので、湿度室温の状況が分かりやすくて助かります

2025-08-26
用途: 実際の室温が知りたくて
卸売・小売業

連日の酷暑でクーラーを付けっぱなしにしていたら、外から室内に入って来た方が「寒くない?」とのことで、こちらを購入し自分の目で確かめることに。
クーラーの設定温度が28度でも実際にデジタルに表示されるのは25度くらいで驚きました。
湿度・時刻も表示され、大きい文字が見やすいです。

2026-01-06
用途: 室内温度管理
サービス業

同じものを2台隣同士において使うと温度、湿度とも1~2度/%違う。
液晶画面が時の経過と共に薄くなり見にくい。

2025-08-15
用途: 洗面所に取付けています。

この所、温度や湿度が高い日が続いており、熱中症等の心配があり、注意喚起の
為に購入しました。 
環境目安表示付なので使えると思います。文字が大きく、見やすいので気に入っています。 また、時刻表示もあって使い易いです。

2025-05-26
用途: 各部屋の温湿度の確認
医療・福祉・介護関連業

設定も簡単で温度と湿度がはっきりと見やすくて良かったです。
掛けても置いても使えるのも便利です。
小さいながらも時計もついているので便利でした。
お値段以上に満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は浴室での使用は可能ですか?
回答:
防水および防滴に対応していないため、浴室ではご使用いただけません。
対象商品:
35144473
3が参考にしています
2020-12-09
質問:
モノタロウのロゴは商品に記載がありますか?
回答:
記載はございません。
対象商品:
35144473
2020-12-09
質問:
磁石付きフックで壁掛け予定です。磁石の影響はありませんか?
回答:
精密機器全般に言えることでございますが、磁石の近くで使うことは、なんらかの障害がでる可能性がございますので推奨致しかねます。
対象商品:
35144473
2020-12-09
質問:
快適・乾燥などの表示がつきません。それぞれどのような場合に表示があるのでしょうか?
回答:
①快適表示
温度が18℃以上25℃以下で、湿度が40%以上65%以下のとき、計算式に基
づいて表示します。
②熱中症注意
温度が34℃以上のときに表示します。
または、温度が28℃以上のとき、計算式に基づいて表示します。
③インフルエンザ注意
温度が25℃以下で、湿度が55%以下のとき、計算式に基づいて表示します。
④乾燥注意
湿度が40%未満のときに表示します。

※表示している温度・湿度が各範囲内であっても、計算による基準に当てはまらない
場合は、注意マークは表示しません。
※温度・湿度の数値によっては、注意マークが何も表示しない場合もあります。
※表示により発生の有無を断定するものではありません。
※公的機関から発表される「注意」「警報」などとは一致しない場合があります。
対象商品:
35144473
2020-12-09
質問:
設置後すぐの気温は正しいでしょうか?
回答:
設置後約2~3時間後に正しい気温と湿度が表示されます。使い始めは必ずリセットボタンを押してください。
対象商品:
35144473
1が参考にしています
2020-12-09

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする