ジャストコーポレーション
PP名刺ケース (ネコポス便対応)
91×55mm(名刺サイズ)18mmの高さまで収納可能。左右に分割しており片方にはA様の名刺を、もう片方にはB様の名刺など、最大200枚の名刺を同梱できます。
色
クリア(乳白色)
収納枚数(枚)
100~200
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
413
寸法(縦×横×高さ)(mm)
123×97.5×22
内容量
1箱(100個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33673974
JM-1074
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください