ジャストコーポレーション
名刺紙ケース(ワンタッチ式)
片手で簡単に組み立て可能!ワンタッチ式!
適合サイズ:91×55mm(名刺サイズ)
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1箱(300個)
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33674053
JM-1060
70
95×57×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
33674069
JM-1061
71
95×57×26
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください