グローバー地球儀13

グローバー地球儀13 - デビカグローバー地球儀13 - デビカ
(2件のレビュー)

球経130mm
行政図タイプ

付属品取扱説明書材質球 : HIPS樹脂 台、弓 : ABS質量(g)152(本体)高さH(mm)180球径(Φmm)130縮尺約9,800万分の1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34086308073011
2,000
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 国の位置確認、万博へのお供、
その他業種

カバンに入るので 万博に持参し易い。首都や都市名記載が完璧なわけではないが、小さくて軽いのを求めるなら最良、これで充分だ。また国名は載ってるので地図当てのように探すのも面白い。大きいのも同時に買ったが、大きい方はまず使わない。テーブル上にも置きやすい。大満足!

対象商品 : 34086308
2020-04-02
用途: 世界地図を見るため
運輸・通信業

部屋のインテリアには小さくて良いけれど地球儀として使うには見づらかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする