AICA(アイカ工業)
ジョリエース
FRP防水
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険等級
危険物の類別
危険物の品名
危険物の性状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34046505
JE2090K-C20 GY 骨入
1缶(10kg)
グレイ
Ⅲ
第四類
第二石油類
非水溶性
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34046514
JE2090-C20 GY
1缶(15kg)
グレイ
Ⅲ
第四類
第二石油類
非水溶性
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34046575
JE2509M
1缶(1kg)
-
Ⅰ
第五類
有機過酸化物
第1種
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980