曜日別特売

NS カチオンワン

NS カチオンワン - 日本化成NS カチオンワン - 日本化成
(1件のレビュー)

防水下地調整剤

危険物の類別非危険物内容量1袋(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な用途
施工面積
種別
仕上
JIS規格
適応下地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34053189-内・外壁、内・外床、天井約17m2/20kg袋(1mm厚)、約36m2/20kg袋(0.5mm厚)#1防水材下地調整。クロス、塗料、タイルカーペット、Pタイル、塗り床下地等JIS A 6916 C-2コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル、タイル等
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34053198-コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル、タイル等約4.2m2(3mm厚)#3クロス、塗料、仕上塗材、陶磁器質タイル、塗床、タイルカーペット、Pタイル、防水材--
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34053189
2021-10-12
用途: 土間の整備
製造業

初心者にも扱いやすく、綺麗に仕上がりました。
もう少し安価であれば再購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする