曜日別特売
モノタロウ

安全保護メガネ ハイブリッドタイプ

安全保護メガネ ハイブリッドタイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えられるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部に付属のゴムバンドを取り付けることで簡単にゴーグルタイプに切り替わる優れものです。(※取付方法は動画でご確認ください。)
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にラバー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能なので、顔に合わせたジャストフィット感を得られます。

用途
研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
質量(g)
約42
レンズ色
クリア
フレーム色
グリーン
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ラバー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(バンド)
ナイロン
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないで下さい。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172656-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172656
2020-08-29
用途: バイクの運転時
その他業種

密着性がたかく、バイクの運転時に使用しています。
バッチリです。

対象商品 : 35172656
2020-02-18
用途: メンテナンス作業
その他業種

曇らない、空気が入りにくい構造です。モノタロウのブランド商品が安くて質が上がっています。

対象商品 : 35172656
2020-02-04
用途: 日常工作でも活躍中
製造業

隙間が殆どなく、視野も確保され、コスパ最高の保護メガネです。
デザインもオシャレで重宝しています。
ぜひ他のカラーもリリースして下さい。 緑は目立つので。

対象商品 : 35172656
2020-03-15
用途: 機械清掃時
製造業

埃が目に入らなく、快適に清掃ができるようになりました。

対象商品 : 35172656
2020-03-10
用途: 果樹の消毒時
自動車・二輪車・自転車関連業

今迄の保護メガネは、隙間ガあり、眼が痛くなりましたが、此の保護メガネは痛くなりません。着けていて圧迫感なく重宝しています。

対象商品 : 35172656
2020-03-04
用途: 清掃作業時
建設業・工事業

かなり埃が入りにくいが耳に掛かるところが痛くなると言う意見も…。
これが改善されると尚良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする