村上衡器 上皿天秤

村上衡器 上皿天秤 - 村上衡器村上衡器 上皿天秤 - 村上衡器
計量皿形状内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
材質(本体)
皿径(Φmm)
ひょう量単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3504695450gMS-50樹脂製80g
26,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35046963100gMS-100樹脂製80g
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
35046979200gMS-200樹脂製85g
29,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
35046988500gMS-500ダイカスト製110g
65,500
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
350469971kgMS-1ダイカスト製130kg
79,900
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
350470155kgMS-5ダイカスト製185kg
237,700
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
350470062kgMS-2ダイカスト製160kg
110,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする