曜日別特売

メトラー 分析天びん

メトラー 分析天びん - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。

計量皿形状ひょう量単位g内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35048817MS4002TSDR/00820/4200--------
338,700
319,000
350,900(税込)
32日以内出荷
返品不可
35048835MS6002TSDR/001220/6200--------
398,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35048713MS104TS/001200.0001-5900204×347×348204347348再現性:0.1mg 直線性:0.2mg
442,400
取扱い終了
35048729MS204TS/002200.0001-5900204×347×348204347348再現性:0.1mg 直線性:0.2mg
491,400
取扱い終了
返品不可
35048738MS304TS/003200.0001-5900204×347×348204347348再現性:0.1mg 直線性:0.2mg
542,400
取扱い終了
返品不可
35048747MS303TS/003200.001127×1275600204×347×283204347283繰返し性:0.7mg、直線性:0.6mg
334,100
取扱い終了
返品不可
35048756MS403TS/004200.001127×1275600204×347×283204347283繰返し性:0.7mg、直線性:0.6mg
369,300
取扱い終了
返品不可
35048765MS603TS/006200.001127×1275600204×347×283204347283-
431,200
取扱い終了
返品不可
35048774MS1003TS/0010200.001127×1275600204×347×283204347283-
495,300
取扱い終了
35048783MS1602TS/0016200.01170×2004600194×347×9919434799-
303,200
取扱い終了
返品不可
35048799MS3002TS/0032000.01170×2004600194×347×9919434799繰返し性:7mg、直線性:6mg
336,200
取扱い終了
返品不可
35048808MS4002TS/0042000.01170×2004600194×347×9919434799繰返し性:7mg、直線性:6mg
371,500
取扱い終了
返品不可
35048826MS6002TS/0062000.01170×2005100194×347×9919434799繰返し性:7mg、直線性:6mg
434,400
取扱い終了
返品不可
35048844MS12002TS/00122000.01170×2005200194×347×9919434799-
516,600
取扱い終了
返品不可
35048853MS8001TS/0082000.1190×2264600194×347×9919434799繰返し性:70mg、直線性:60mg
287,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35048835MS6002TSDR/007182200730665176MS6002TSDR/00 メトラー上皿天秤 MX6002DR METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 71822007メトラー上皿天秤 MX6002DRMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)1台
519,800
税込571,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする