ケット コンクリート・モルタル水分計

ケット コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所

測定対象に軽く押し当てるだけの簡単操作。。簡単な設定で各種材料の測定が可能。。アラーム、ホールド、温度補正、厚さ補正機能付。

測定範囲コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、ケイ酸カルシウム板:0~15% 質量(kg)0.39 電源9V乾電池1個 測定方式高周波容量式(20MHz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35050567 HI-520-2
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35050567 HI-520-2 19238354 HI-520-2 HI-520-2 コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 19238354 コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 1台 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする