COVER WORK(カバーワーク)
ピーチ起毛 ハイネック
暖かく肌さわりが良いピーチ起毛を使用
用途
防寒衣類
種別
長袖ハイネックシャツ
材質
ポリエステル、ポリウレタン
機能
防寒、保湿、起毛加工
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35081349
TMF-850
M
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35081358
TMF-850
L
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35081367
TMF-850
LL
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください