曜日別特売

マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計

マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 - A&Dマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 - A&Dマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 - A&Dマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 - A&Dマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 - A&Dマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 - A&Dマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 - A&Dマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 - A&D
(2件のレビュー)

離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。
熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。
親機1台に子機を5台まで接続が可能。
通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。
環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。
温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。
土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。
子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。
特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。

用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739505AD5664SET-00A00 (一般校正書類付)1台【子機】温度<TA>0~50℃、相対湿度<RH>20~90%RH、温度プローブ<T1・T2>(別売品)-40~70℃
36,000
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49831976AX-KO4449 (AD5664子機用 温度プローブ)1個-
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49831967AX-TB250 (AD5664用ACアダプタ)1個-
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35146013AD5664-01(増設用子機)1台温度<TA>0~50℃、相対湿度<RH>20~90%RH、温度プローブ<T1・T2>(別売品)-40~70℃
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
35146038AD5664SET(親機と子機のSET)1台(子機):温度<TA>0~50℃、相対湿度<RH>20~90%RH、温度プローブ<T1・T2>(別売品)-40~70℃
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35146004AD-5664-011台-
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: ビニールハウス内の温度、湿度管理
農・林・水産業

作物管理のため、増設子機とともに購入しました。とにかく正確性と耐久性を求めていたため、業界で定評のあるA&D社のものにしました。シンプルで使いやすいです。温度、湿度などの上限/下限アラームが設定できるので安心です。
本体液晶画面にバックライト機能があると良いのですが。

対象商品 : 49831976
2020-05-16
用途: ビニールハウスの温度管理
その他業種

ビニールハウスの草刈り時に誤って草と一緒に刈ってしまうの注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする