アーテック[学校教材・教育玩具]
スペースプロジェクター
(1件のレビュー)
宇宙の写真全24枚!フィルム3つ付宇宙のことを楽しく学習できる小冊子付!電池内蔵
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
寸法(mm)
本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5
質量(g)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35148628
3393
オープン
¥
591
¥
650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください