曜日別特売

コレットホルダ シャンクHSK63A

コレットホルダ シャンクHSK63A - NTツール

両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。
ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適

内容量1個
全27種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法C1(mm)
質量(kg)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
把握径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B(mm)
寸法L3(mm)
寸法C1(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36293864HSK63A-HDC07A-75-H0.5~7.00.5~7.075490~422~35230.8
46,720
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36293873HSK63A-HDC07A-90-H0.5~7.00.5~7.090640~422~45230.9
47,830
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36293898HSK63A-HDC07A-120-H0.5~7.00.5~7.0120940~422~45231
48,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36293916HSK63A-HDC07A-150-H0.5~7.00.5~7.01501240~422~45231
50,050
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36293934HSK63A-HDC07A-180-H0.5~7.00.5~7.01801540~422~45231.1
51,720
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36293959HSK63A-HDC09A-75-H2.5~9.02.5~9.075490~427~34260.9
46,720
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36293968HSK63A-HDC09A-90-H2.5~9.02.5~9.090640~427~42260.9
47,830
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36293986HSK63A-HDC09A-120-H2.5~9.02.5~9.0120940~427~57261
48,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36294004HSK63A-HDC09A-150-H2.5~9.02.5~9.01501240~427~57261.1
50,050
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294029HSK63A-HDC09A-180-H2.5~9.02.5~9.01801540~427~57261.2
51,720
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294038HSK63A-HDC12A-75-H2.5~12.02.5~12.07549-48321
47,830
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294056HSK63A-HDC12A-90-H2.5~12.02.5~12.090640~533~48321.1
48,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36294074HSK63A-HDC12A-120-H2.5~12.02.5~12.0120940~533~69321.3
50,050
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294099HSK63A-HDC12A-150-H2.5~12.02.5~12.01501240~533~69321.4
51,170
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294117HSK63A-HDC12A-180-H2.5~12.02.5~12.01801540~533~69321.6
52,830
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36294135HSK63A-HDC12A-210-H2.5~12.02.5~12.02101840~533~69321.8
54,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
36294144HSK63A-HDC16A-75-H3.5~16.03.5~16.07549-48361
51,170
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294169HSK63A-HDC16A-90-H3.5~16.03.5~16.090640~638~48361.1
52,280
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294187HSK63A-HDC16A-120-H3.5~16.03.5~16.0120940~638~62361.3
53,390
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36294205HSK63A-HDC16A-150-H3.5~16.03.5~16.01501240~638~82361.4
54,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294214HSK63A-HDC16A-180-H3.5~16.03.5~16.01801540~638~82361.6
56,170
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294239HSK63A-HDC16A-210-H3.5~16.03.5~16.02101840~638~82361.8
57,840
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294257HSK63A-HDC22A-90-H3.5~22.03.5~22.09064-63461.2
57,840
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294275HSK63A-HDC22A-120-H3.5~22.03.5~22.0120940~847~63461.5
58,950
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36294293HSK63A-HDC22A-150-H3.5~22.03.5~22.01501240~847~93461.8
60,060
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294309HSK63A-HDC22A-180-H3.5~22.03.5~22.01801540~847~103462.2
61,730
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294327HSK63A-HDC22A-210-H3.5~22.03.5~22.02101840~847~103462.5
63,400
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする