曜日別特売

高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A

高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A - NTツール高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A - NTツール

タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。
手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。

内容量1個
全21種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
キャップ種類
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36294896HSK63A-STM12-105-H148-980210526HTP-0964-8558-52
43,830
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294905HSK63A-STM12-120-H148-980312026HTP-0964-8558-53
43,950
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294923HSK63A-STM12-135-H148-980413526HTP-0964-8558-54
44,550
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294948HSK63A-STM12-150-H148-980515026HTP-0964-8558-55
44,780
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36294966HSK63A-STM12-180-H148-980618026HTP-0964-8558-56
44,900
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294984HSK63A-STM12-90-H148-98079026HTP-0964-8558-57
43,710
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36294993HSK63A-STM18-105-H148-980810536HTP-1664-8558-58
44,900
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295018HSK63A-STM18-120-H148-980912036HTP-1664-8558-59
45,020
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36295036HSK63A-STM18-135-H148-981013536HTP-1664-8558-60
45,140
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295054HSK63A-STM18-150-H148-981115036HTP-1664-8558-61
45,250
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295079HSK63A-STM18-180-H148-981218036HTP-1664-8558-62
45,490
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36295097HSK63A-STM30-120-H148-981312046HTP-2264-8558-63
50,840
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295115HSK63A-STM30-135-H148-981413546HTP-2264-8558-64
50,960
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295124HSK63A-STM30-150-H148-981515046HTP-2264-8558-65
51,190
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295149HSK63A-STM30-180-H148-981618046HTP-2264-8558-66
51,430
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295167HSK63A-STM8-105-H148-981710521KDP-141464-8558-67
43,830
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
36295176HSK63A-STM8-120-H148-981812021KDP-141464-8558-68
43,950
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295194HSK63A-STM8-135-H148-981913521KDP-141464-8558-69
44,550
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295219HSK63A-STM8-150-H148-982015021KDP-141464-8558-70
44,660
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36295237HSK63A-STM8-75-H148-98217521KDP-141464-8558-71
43,470
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36295255HSK63A-STM8-90-H148-98229021KDP-141464-8558-72
43,710
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする